Drôtená hrncová kefa Opletená oceľ s pripojovacím závitom M14
Hrncová kefa s oceľovými spletenými drôtmi
KEFY CISTIACE SO SPLETANEHO DROTU
Obj. č.
071469 01
EAN 4024835111072
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na obrábanie veľkých povrchov z ocele a liatiny. Na náročné a dôrazné brúsne úkony.
- Efektívne obrábanie veľkých plôch s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu vďaka drôtenej kefe spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte výkonné uhlové brúsky.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňovanie zvyškov škvary, hrdze, vodného kameňa, betónu
- Čistenie zváraných spojov
- Odstraňovanie laku a náterovej farby
- Príprava kovových povrchov pred nanášaním náteru
- Kovoobrábacie dielne, zváračské spoločnosti, automobilový priemysel, stavba lodí/lodenice
![]() | |
Priemer (D) | 65 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 20 mm |
Druh upnutia (d) | M14 |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Počet pletencov | 18 KS |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Kalený, vpravo spletený, Jednoriadkové |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 12500 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!